Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBVS-3C 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | CA9NQP 0555112

WATTS LFFBVS-3C 1 supape cu bilă, intrare de 1 inchi, 600 Psi

În stoc
Articol: CA9NQP Model: LFFBVS-3C 1Crucea Ref: 0555112

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
TipTrusă
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inchi, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelAsamblateDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBVS-3C-CC Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Da3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€59.94
WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 600 Psi | CA2KAA 0123476 LFFBVS-3C-CC 1/2Da1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1 / 2 "€46.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 1 supape cu bilă, intrare de 1 inchi, 600 Psi
€35.55 /unitate