THOMAS PUMPS Compresoare de aer cu piston


Compresoarele de aer Thomas sunt utilizate pentru alimentarea uneltelor pneumatice cu aer, propulsarea gazului prin conducte și agenții frigorifici cu schimbare de fază. Sunt ideale pentru transport, refrigerare și aplicații de întreținere și reparații.

Filtru
Hz: 60 , Faza: 1
StilModelLungime totalăfinalizareaAmplificatori de încărcare completăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaVoltajPreț (ex. TVA)
A
405ADC38 / 12
7.5 "Gri10.54.25 "3450104 de grade până la 50 de grade FDa12 VDC€751.55
B
270024
11 9 / 16 "Vopsea gri265 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€1,535.62
B
270047
12 9 / 16 "Vopsea gri18.55 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu24 VDC€1,555.81
C
270025
12.625 "Gri285.625 "18000 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€2,538.76
D
617CA32
13 "Gri4.69"140050 de grade până la 104 de grade FDa115 VAC€662.38

Compresoare de aer cu piston

Compresoarele de aer cu piston Thomas sunt potrivite pentru alimentarea echipamentelor pneumatice în aplicații de transport și întreținere și reparații. Aceste compresoare de aer au un design complet închis pentru minimizarea zgomotului și pentru asigurarea protecției împotriva mediilor industriale dure. Modelele selectate vin cu componente lubrifiate permanent, supape din oțel inoxidabil și cilindri de pompă rezistenti la coroziune pentru funcționare pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de compresoare de aer fără ulei, disponibile în variante de pornire a condensatorului, magnet permanent, PMDC și motor cu poli umbrit pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Când pistonul coboară, aerul atmosferic este tras în camera de compresie prin supapa deschisă.
  • Când pistonul se ridică, aerul devine comprimat pe măsură ce este împins în camera de ieșire.
  • Aerul comprimat este apoi forțat prin portul de ieșire al compresorului.

DESCRIERE

  • Compresoarele de aer cu piston Thomas au funcționare fără ulei și componente lubrifiate permanent pentru o livrare lină și silentioasă a puterii.
  • Au pistoane articulate/WOB-L pentru manipularea sarcinilor.
  • Aceste compresoare de aer sunt echipate cu magnet permanent/pornire condensator/PMDC/TEFC/motoare cu poli umbrit pentru a preveni supraîncălzirea compresorului și pentru a oferi protecție împotriva prafului și a ploii cauzate de vânt.
  • Acestea rulează la viteze cuprinse între 1400 și 3450 rpm.
  • Compresoarele de aer cu piston Thomas pot fi operate la temperaturi de până la 104 grade F.
  • Cilindrii acestor compresoare de aer sunt fabricați din aluminiu/fontă pentru o rezistență ridicată la compresiune
  • Supapele lor au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acestea produc un zgomot maxim de 72 dBA, oferind în același timp un flux de aer de până la 3.78 cfm.
  • Modelele selectate permit montarea prin bolt pentru o instalare rapidă și ușoară.
  • Aceste compresoare de aer cu piston sunt disponibile în variante de 1/10, 1/8, 1/4, 1/3, 1/2 și 3/4 CP.

Accesorii compatibile

  • Thomas SK61732 și SK405DCMAJ: Aceste kituri de service sunt utilizate cu compresoarele de aer cu piston 617CA32 și, respectiv, 405ADC38/12 ale mărcii. Acestea includ ansambluri de biele, inele O, șuruburi, filtre, garnituri de cap, clapete de supapă și suporturi de supapă.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un compresor cu piston și un compresor rotativ?

Compresoarele de aer cu piston sunt răcite cu ulei, permițând eliberarea reziduurilor de ulei la descărcarea aerului comprimat. Pe de altă parte, compresoarele de aer rotative sunt proiectate cu două rotoare elicoidale care se potrivesc între ele cu un spațiu mic și sunt înmuiate într-o baie de ulei în carcasă. De asemenea, mecanismul cu palete rotative este mai durabil și mai eficient decât compresoarele cu piston, oferind o calitate mai bună a aerului, o eficiență energetică mai bună, mai mult timp de funcționare, rentabilitate și o durată de viață mai lungă.

De ce ar trebui să țin cont atunci când cumpăr un compresor de aer?

Cele trei aspecte cheie care trebuie luate în considerare atunci când alegeți un compresor de aer sunt - debitul de aer, presiunea aerului și cantitatea de aer care poate fi stocată în rezervor.

Cum îmi întrețin compresorul de aer fără ulei?

  • Faceți inspecții regulate ale cablului de alimentare.
  • Goliți săptămânal rezervorul de aer al compresorului.
  • Verificați dacă presiunea este prea mare.
  • Observați comportamentul compresorului.
  • Verificați în mod regulat dacă există scurgeri.
  • Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?