Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Compresor de aer, Motor cu magnet permanent, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 CP | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS Compresor de aer 405ADC38/12, motor cu magnet permanent, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 CP

În stoc
Articol: AE7KXZ Model: 405ADC38 / 12Crucea Ref: 5Z349
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
€714.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruAluminiu
finalizareaGri
Aer liber CFM @ 0 PSI0.79
Aer liber CFM @ 100 PSI0.24
Aer liber CFM @ 20 PSI0.61
Aer liber CFM @ 50 PSI0.41
Amplificatori de încărcare completă10.5
HP1/10
Dimensiunea intrării1/8 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.100/100
Tipul motoruluiMagnet permanent
Numărul de cilindri1
Dimensiunea de ieșire1/8 "NPT
Inălțime totală5 1 / 3 "
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală4.25 "
Cablu de alimentareNu
RPM3450
Evaluarea sunetului63 dBA @ 60 psi
Temp. Gamă104 de grade până la 50 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăSandwich rezistent la coroziune
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer fără ulei din seria 405 pentru operațiuni de curgere a aerului și gazului în concentratoare de oxigen, copiatoare, uși de aer și curățătoare de pardoseală
    • Dispune de piston și cap de cilindru din aluminiu pentru perioade de nefuncționare reduse
    • Supapă tip sandwich pentru protejarea scaunelor supapelor de praf și alți contaminanți
    • Motor cu poli umbrit cu înfășurări de pornire cu cuplu mare și rulmenți lubrifiați permanent pentru o funcționare lină și silențioasă

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăfinalizareaAmplificatori de încărcare completăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaVoltajPreț
THOMAS PUMPS 270025 Compresor de aer cu piston, Magnet permanent, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Gri285.625 "18000 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€2,318.31
THOMAS PUMPS 617CA32 Compresor de aer fără ulei, 1/8 CP, 115 Vac, 1 fază, 1400 rpm, 1/4 inch Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Gri4.69"140050 de grade până la 104 de grade FDa115 VAC€665.23
THOMAS PUMPS 270047 Compresor de aer cu piston, 1/3Hp, 24VDC, admisie NPT de 0.25 inch | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Vopsea gri18.55 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu24 VDC€1,572.12
THOMAS PUMPS 270024 Compresor de aer cu piston 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Vopsea gri265 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€1,552.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS Compresor de aer 405ADC38/12, motor cu magnet permanent, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 CP
€714.44 /unitate