Compresorul de aer cu piston Thomas Pumps 270025 este ideal pentru presiune înaltă, debit de aer ridicat în sistemele de suspensie pneumatică pentru sarcini medii până la grele care necesită timpi de funcționare lungi. Utilizează tehnologia cu piston articulat care permite operarea în medii foarte dure (murdar, prăfuit, cald și rece). Acest compresor de aer Thomas fără ulei este potrivit pentru utilizarea în sistemele de umflare a anvelopelor, aplicații de producție, sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de suspensie pneumatică, uși pneumatice și sisteme de lubrifiere.
Caracteristici:
- Compresorul de aer cu piston Thomas Pumps 270025, un compresor cu piston articulat, funcționează ca un piston de motor de automobile.
- Este alimentat de un motor pentru a transfera energia de rotație a motorului la mișcarea alternativă a pistonului și pentru a comprima aerul într-un cilindru închis.
- Când pistonul se mișcă în jos în cilindru, acesta atrage aer prin supapa sa de admisie unidirecțională.
- Pe măsură ce pistonul se mișcă în sus, aerul comprimat este evacuat prin supapa de evacuare unidirecțională.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt conexiunile disponibile în acest compresor de aer cu piston Thomas Pumps 270025?
A. Compresorul de aer Thomas fără ulei are conexiuni de intrare și ieșire de 1/4 inch NPT.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui compresor de aer Thomas fără ulei?
A. Acest compresor de aer Thomas fără ulei poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 104 de grade F.
Î. Care este nivelul sonor al acestui compresor de aer cu piston Thomas Pumps 270025?
A. Acest compresor de aer Thomas fără ulei produce un zgomot de 70 dbA pentru funcționare cu vibrații reduse.