THOMAS PUMPS 270047 Compresor de aer cu piston, 1/3Hp, 24VDC, admisie NPT de 0.25 inch | AE3YHN 5GUM7

THOMAS PUMPS 270047 Compresor de aer cu piston, 1/3 CP, 24 VDC, intrare NPT de 0.25 inchi

În stoc
Articol: AE3YHN Model: 270047Crucea Ref: 5GUM7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,572.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruFontă
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM @ 0 PSI2.2
Aer liber CFM @ 100 PSI0.95
Aer liber CFM @ 20 PSI1.75
Aer liber CFM @ 50 PSI1.34
Amplificatori de încărcare completă18.5
HP1/3
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.100/100
Tipul motoruluiPMDC
Numărul de cilindri1
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală5 13 / 16 "
Lungime totală12 9 / 16 "
Lățimea totală5 13 / 16 "
Cablu de alimentareNu
RPM1800
Evaluarea sunetului70 dBA @ 100 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaNu
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3175
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer cu piston Thomas 270047 pentru operațiuni de flux de aer de înaltă presiune în mașini industriale, aplicații auto și producție
    • Motor PMDC 24VDC, 18.5A pentru operații cu profil redus; produce o putere de 1/3Hp pentru pornirea pistonului cu un singur cilindru
    • Construcție din fontă cu supapă din oțel inoxidabil pentru o durată lungă de viață fără protecție și protecție împotriva condițiilor dure
    • Lubrifierea permanentă fără ulei și componentele etanșe ale lagărului asigură o funcționare lină și silențioasă
    • Funcționează la temperaturi cuprinse între 32 de grade și 104 de grade F

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăfinalizareaAmplificatori de încărcare completăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaVoltajPreț
THOMAS PUMPS 270025 Compresor de aer cu piston, Magnet permanent, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Gri285.625 "18000 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€2,318.31
THOMAS PUMPS 617CA32 Compresor de aer fără ulei, 1/8 CP, 115 Vac, 1 fază, 1400 rpm, 1/4 inch Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Gri4.69"140050 de grade până la 104 de grade FDa115 VAC€665.23
THOMAS PUMPS 270024 Compresor de aer cu piston 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Vopsea gri265 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€1,552.77
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Compresor de aer, Motor cu magnet permanent, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 CP | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Gri10.54.25 "3450104 de grade până la 50 de grade FDa12 VDC€714.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 270047 Compresor de aer cu piston, 1/3 CP, 24 VDC, intrare NPT de 0.25 inchi
€1,572.12 /unitate