THOMAS PUMPS 617CA32 Compresor de aer fără ulei, 1/8 CP, 115 Vac, 1 fază, 1400 rpm, 1/4 inch Npt | AC2HGH 2KFV1

THOMAS PUMPS 617CA32 Compresor de aer fără ulei, 1/8 CP, 115 Vac, 1 fază, 1400 rpm, 1/4 inch Npt

În stoc
Element: AC2HGH Model: 617CA32Crucea Ref: 2KFV1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€665.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruAluminiu
finalizareaGri
Aer liber CFM la 0 in. Hg1.22
Aer liber CFM @ 0 PSI1.22
Aer liber CFM la 10 in. Hg0.65
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.23
Aer liber CFM @ 20 PSI0.97
Aer liber CFM @ 50 PSI0.66
Amplificatori de încărcare completă4.6
HP1/8
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.50/60
Max. Vid26.8 "Hg
Tipul motoruluiPolul umbrit
Numărul de cilindri1
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală9"
Lungime totală13 "
Lățimea totală9"
Fază1
Cablu de alimentare6 ft.
RPM1400
Evaluarea sunetului55 - 58 dBA
Temp. Gamă50 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer fără ulei pentru utilizare continuă pentru aer comprimat cu debit mare în aplicații de mașini industriale, auto și producție
    • Rulmenții și componentele lubrifiate permanent asigură o funcționare lină și silențioasă la 58 dBA
    • Alimentat de un motor electric monofazat, cu poli umbrit, capabil să producă putere de până la 1/8 CP la 1400 RPM
    • Componente din aluminiu turnat sub presiune și cilindru cu piston cu supape din oțel inoxidabil pentru transfer maxim de căldură și fiabilitate pe o perioadă lungă de timp
    • Supapă tip sandwich pentru protejarea scaunelor supapelor de praf și alți contaminanți
    • Listat UL și protejat termic

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăfinalizareaAmplificatori de încărcare completăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaVoltajPreț
THOMAS PUMPS 270025 Compresor de aer cu piston, Magnet permanent, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Gri285.625 "18000 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€2,318.31
THOMAS PUMPS 270047 Compresor de aer cu piston, 1/3Hp, 24VDC, admisie NPT de 0.25 inch | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Vopsea gri18.55 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu24 VDC€1,572.12
THOMAS PUMPS 270024 Compresor de aer cu piston 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Vopsea gri265 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€1,552.77
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Compresor de aer, Motor cu magnet permanent, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 CP | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Gri10.54.25 "3450104 de grade până la 50 de grade FDa12 VDC€714.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA32 Compresor de aer fără ulei, 1/8 CP, 115 Vac, 1 fază, 1400 rpm, 1/4 inch Npt
€665.23 /unitate