TB WOODS Dura-Flex Metric BTS Hubs


Filtru
Tip alezaj: prelucrabil , Material butuc: Oțel cu conținut scăzut de carbon , Cheie: Fără keyway, potrivit pentru reboring , Material: Oțel cu conținut scăzut de carbon , Tip produs: Dura-Flex Metric BTS Hub , Tip: Standard
StilModelMax. Paralel Misalignment (In.)Bore Dia.Dimensiunea canaluluiRPM maxSetați dimensiunea șurubuluiLungimea șurubului de setareCerință de cuplu a șurubului de setareMărimeaPreț (ex. TVA)
A
WE10HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 CPWE10€142.91
A
WE3HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.84
A
WE4HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€88.36
A
WE5HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 CPWE5€116.34
A
WE30HMMPB
2.4 "21 mm21 mm5800 RPMM10X1.520 "50 "WE30€341.76
A
WE20HMMPB
2.4 "21 mm21 mm6600 RPMM10X1.520 "50 "WE20€233.76
RFQ
A
WE40HMMPB
2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€495.82
A
WE50HMMPB
2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
A
WE60HMMPB
3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
A
WE80HMMPB
3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42
A
WE70HMMPB
3.2 "31 mm31 "3600 rpmM12X1.7525 "167 lbs.WE70€894.25

Dura-Flex Metric BTS Hubs

Butucii de cuplare metric Dura-Flex de la TB Wood sunt utilizați pentru a îmbina două capete de arbore atunci când sunt utilizați cu cuplaje de arbore. Sunt proiectate folosind analiza cu elemente finite pentru a maximiza durata de viață a flexibilității și au o construcție din oțel cu conținut scăzut de carbon pentru a rezista la solicitări de torsiune ridicate. Aceste butuci BTS (bore-to-size) absorb șocurile și vibrațiile și găzduiesc dezechilibre de până la 4 grade. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje Dura-Flex, disponibile în dimensiuni de la W3 la W80 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?