Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 13 mm |
Dimensiunea canalului | 13 " |
Toleranța forajului | +0.016 mm până la +0.034 mm |
Tip alezaj | prelucrabil |
Dimensiunea cuplajului | WE3 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 0.58 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 6.7 |
Putere nominală la 1200 RPM | 7 |
Putere nominală la 1750 RPM | 10 |
Putere nominală la 1800 RPM | 10 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 1.7 |
Putere nominală la 3450 RPM | 20 |
Putere nominală la 3600 RPM | 20 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 0.29 |
Putere nominală la 690 RPM | 4 |
Putere nominală la 870 RPM | 5 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 59 mm |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 38mm |
Calea cheii | Fără keyway, potrivit pentru reboring |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 4 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 1.6 " |
RPM max | 7500 RPM |
Momentul nominal | 41 |
Setați dimensiunea șurubului | M6X1 |
Set de șuruburi | M6 X 1 |
Lungimea șurubului de setare | 6" |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 7" |
Mărimea | WE3 |
Temp. Evaluare | -40 până la 93 grade C |
Gama de cuplu | LO107009 |
Tip | Standard |