Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 48 mm |
Dimensiunea canalului | 48 mm |
Toleranța forajului | +0.025 mm până la +0.05 mm |
Tip alezaj | prelucrabil |
Dimensiunea cuplajului | WE80 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 63 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 727 |
Putere nominală la 1200 RPM | 727 |
Putere nominală la 1750 RPM | 1097 |
Putere nominală la 1800 RPM | 1097 CP |
Putere nominală la 3450 RPM | 2195 |
Putere nominală la 3600 RPM | 2195 CP |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Hub Dia. | 287 mm |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 287 mm |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 124 " |
Calea cheii | Fără keyway, potrivit pentru reboring |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 2 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 3.2 " |
RPM max | 2000 RPM |
Tip produs | Dura-Flex Metric BTS Hub |
Momentul nominal | 4463 |
Setați dimensiunea șurubului | M12X1.75 |
Set de șuruburi | M12 X 1.75 |
Lungimea șurubului de setare | 25 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 167 lbs. |
Mărimea | WE80 |
Temp. Evaluare | -40 până la 93 grade C |
Gama de cuplu | LO107004 |
Tip | Standard |