Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 13 mm |
Dimensiunea canalului | 13 " |
Toleranța forajului | +0.016 mm până la +0.034 mm |
Tip alezaj | prelucrabil |
Dimensiunea cuplajului | WE10 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 2.3 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 26 |
Putere nominală la 1200 RPM | 28 |
Putere nominală la 1750 RPM | 40 |
Putere nominală la 1800 RPM | 41 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 6.9 |
Putere nominală la 3450 RPM | 79 |
Putere nominală la 3600 RPM | 79 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 1.2 |
Putere nominală la 690 RPM | 16 |
Putere nominală la 870 RPM | 20 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 93 mm |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 48mm |
Calea cheii | Fără keyway, potrivit pentru reboring |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 4 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 1.6 " |
RPM max | 7500 RPM |
Tip produs | Dura-Flex Metric BTS Hub |
Momentul nominal | 164 |
Setați dimensiunea șurubului | M8X1.25 |
Set de șuruburi | M8 X 1.25 |
Lungimea șurubului de setare | 10 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 23 CP |
Mărimea | WE10 |
Temp. Evaluare | -40 până la 93 grade C |
Gama de cuplu | LO107002 |
Tip | Standard |