ADD-A-LEVEL Banc de lucru reglabil


Filtru
Material: Plastic , latime: 24 "
StilModelLungimeCapacitate de încărcareTipPreț (ex. TVA)
A
AW3624
36 "500 lbs.Grid Top€274.27
B
AWT3624
36 "660 lbs.Top solid€317.46
C
AW4824
48 "688 lbs.Grid Top€419.87
D
AWT4824
48 "880 lbs.Top solid€455.30
E
AW6624
66 "925 lbs.Grid Top€452.25
F
AWT6624
66 "1210 lbs.Top solid€504.67
G
AW9624
96 "1350 lbs.Grid Top€547.77
H
AWT9624
96 "1760 lbs.Top solid€640.72

Banc de lucru reglabil

Bancurile de lucru reglabile Add-A-Level sunt platforme lățime de 24 de inchi, concepute pentru a oferi un spațiu de depozitare ergonomic, acționând și ca bănci pentru linia de asamblare. Construcția din plastic cu 4 picioare a acestor bănci poate suporta sarcini de până la 1760 lb. Aceste bancuri de lucru au un design reglabil pentru o înălțime de lucru eficientă și un sistem de blocare pentru a preveni alunecarea blaturilor de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bancuri de lucru, disponibile și într-o variantă superioară solidă și lungimi variind de la 36 la 96 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?