SQUARE D 2NO / 2NC, comutator de limită pentru sarcini grele


Filtru
Evaluare contact AC: 10A @ 600V , Amperi: 10 , Adâncimea corpului: 1.14 " , Inaltimea corpului: 2.5 " , Stilul corpului: Miniatură , Lățimea corpului: 0.83 " , Actuator sigilat cu portbagaj: Nu , Evaluare contact DC: 10A @ 600V , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip admisie: NPT , Stil comutator limită: Comutator de limită pentru sarcini grele , Tip de montare: Suprafață , Diametru rolă: 0.63 " , Material role: Oţel , Filet tulpină: Fără tulpină , Voltaj: 600AC / DC , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
StilModelÎnălţimeServomotorLungimea actuatoruluiIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A
9007AW38
3.9 "-0.5 "65Orizontală1, 2, 4, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F€827.76
B
9007AW18
3.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 grade până la 185 grade F€759.65
C
9007C62B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€589.78
D
9007C62C
4.02 "--67CW, întreținut1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€561.72
E
9007C62D
4.02 "-0.95 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€562.43
F
9007C62F
4.02 "-1.08 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€604.15
G
9007C62J
4.02 "-4.25 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€617.51
D
9007C68T5
4.02 "--67CW / CCW, neutru, diferențial scăzut1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€578.47
H
9007C62L
4.02 "-5.05 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.44 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€436.35
I
9007C62KC
4.02 "-4.12 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€573.68
J
9007C62ED
4.02 "-1.01 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F€565.28
K
9007C62H
4.02 "-3.12 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 12, 137 lb.0 de grade până la 185 de grade F€615.62
D
9007C62N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, cuplu redus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€565.85
L
9007C62GD
4.02 "-1.16 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€611.56
J
9007C62E
4.02 "-0.48 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F€555.49
M
9007C62K
4.02 "-12.06 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€568.39
D
9007C62B
4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€483.30
D
9007C66B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€566.29
D
9007C66N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, cuplu redus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€716.85
L
9007C62G
4.02 "-0.61 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€599.96
D
9007C62A2
4.02 "--67CW / CCW, diferențial scăzut1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€560.80
D
9007C68T10
4.02 "Fără pârghie, rotativ, rotativ-IP 67CCW, CW, Neutru1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P4 in-lbs.-20° până la 185° F€578.71
N
9007CR61D
6.1 "-0.95 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€955.38
O
9007CR61H
6.1 "-3.12 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb.0 de grade până la 185 de grade F-
RFQ
P
9007CR61KC
6.1 "-4.12 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€944.16
Q
9007CR61K
6.1 "-12.06 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€1,188.47
R
9007CR61ED
6.1 "-1.01 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F€944.01
S
9007CR61E
6.1 "-0.48 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F€927.35
T
9007CR61G
6.1 "-0.61 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€967.33
U
9007CR61F
6.1 "-1.08 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F€1,030.95
D
9007CR61C
6.1 "-0.71 "67CW, întreținut1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€967.01
V
9007CR61L
6.1 "-5.05 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 130.44 in.-lb.0 de grade până la 185 de grade F€834.04
W
9007CR61R
6.1 "-1.91 "67Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb.0 de grade până la 185 de grade F€966.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?