MONARCH Unitate de putere hidraulică


Filtru
Hz: 50/60
StilModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăRPMVoltajPresiune maximăMontarePreț (ex. TVA)
A
M-3326-0218
5.437 "----12 VDC3000 psi-€731.30
B
M-3593-0164
6 7 / 32 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€2,050.32
C
M-3313-0106
6 11 / 16 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€1,016.02
D
M-3519-0419
7.5 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€1,038.57
E
M-3519-0421
7.5 "----24 VDC3000 psiOrizontal vertical€1,026.58
F
M-3519-0420
7.5 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€952.30
G
M-3504-0239
7.125 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€813.68
H
B-3530 0104-
8 11 / 32 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€1,452.86
I
M-3554-0157
8.125 "----12 VDC3000 psiOrizontal vertical€1,173.45
J
M-4504-0165
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiOrizontală€1,405.59
K
M-4504-0163
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiOrizontală€1,355.32
K
M-4504-0166
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiOrizontală€1,423.40
K
M-4504-0164
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiOrizontală€1,359.20
K
M-4504-0161
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VCA1000 psiOrizontală€1,469.35
K
M-4504-0158
10 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiOrizontală€1,323.92
K
M-4504-0162
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VCA750 psiOrizontală€1,509.83
L
M-4504-0160
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VCA1500 psiOrizontală€1,455.75
M
M-4504-0159
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VCA3000 psiOrizontală€1,428.71
N
M-4509-0217
10.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiVertical€1,699.01
O
M-4505-0150
12.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiVertical€2,533.08
P
M-4505-0152
12.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiVertical€2,670.31
Q
M-4505-0149
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiVertical€2,966.65
R
M-4505-0151
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiVertical€3,019.96
S
T92C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2500 psiVertical€5,663.75
T
T94C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2000 psiVertical€5,655.39
U
T92C355C93F0-01
15 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA1500 psiVertical€5,054.21
V
T2VC355C02F1-01
17 "8.4 / 7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA1500 psiVertical€6,150.36
V
T3VC355C02F1-01
17 "8.4 / 7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA1000 psiVertical€6,434.21
W
T1VA355C02F1-01
17 "8.4 / 7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA2500 psiVertical€5,454.89
X
T56C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA3000 psiVertical€4,348.97
Y
T3VC405C02F1-01
17 "13.7 / 12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1600 psiVertical€6,685.40
Z
T2VC405C02F1-01
17 "13.7 / 12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2500 psiVertical€6,660.66
A1
T07C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA650 psiVertical€5,137.85
B1
T66C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA800 psiVertical€5,036.71
B1
T65C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1000 psiVertical€4,935.57
B1
T65C355A03B0-01
17 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA600 psiVertical€4,470.33
C1
T64C405C02F0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1400 psiVertical€4,610.63
D1
T16C405C02F0-03
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1550 psiVertical€4,753.53
E1
T58C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2000 psiVertical€4,429.88
F1
ZTJ000649
18 "26.5 / 24 / 12A1031800208-230 / 460 VCA1400 psiOrizontală€11,631.75
G1
ZTJ000647
18 "26.5 / 24 / 12A1031800208-230 / 460 VCA2000 psiOrizontală€11,584.20
H1
ZTJ000646
18 "19.7 / 17.8 / 8.9A7.531800208-230 / 460 VCA1500 psiOrizontală€10,850.86
I1
ZTJ000648
18 "26.5 / 24 / 12A1031800208-230 / 460 VCA1500 psiOrizontală€13,283.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?