MONARCH M-3519-0419 Unitate de alimentare 1 treaptă 12VDC 3000 psi | AH7AJB 36NE06

MONARCH M-3519-0419 Unitate de alimentare 1 treaptă 12VDC 3000 psi

În stoc
Articol: AH7AJB Model: M-3519-0419Crucea Ref: 36NE06

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,038.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Caracteristici încorporateSupapă de reținere a încărcăturii, supapă de siguranță reglabilă, control al debitului, stație de control manual
Supapă de control2 căi / 2 poziții
Presiune maximă3000 psi
MontareOrizontal vertical
Debitul nominal2.5 g / min
Numărul de etape1
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală18.375 "
Lățimea totală7.5 "
Port de presiune9/16 "-18 (SAE 6)
Capacitate rezervor1 gal.
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.482
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăRPMVoltajPresiune maximăMontarePreț
MONARCH T92C405C93F0-01 Unitate de alimentare 2Stage 208-230/460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2500 psiVertical€5,663.74
MONARCH T56C405R02S0-01 Unitate de alimentare 1 trepte 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA3000 psiVertical€4,348.97
MONARCH T58C405R02S0-01 Unitate de alimentare 1Stage 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2000 psiVertical€4,429.88
MONARCH T16C405C02F0-03 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1550 psiVertical€4,753.53
MONARCH T64C405C02F0-01 Unitate de alimentare cu 1 trepte 208-230/460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1400 psiVertical€4,610.63
MONARCH T65C355A03B0-01 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA600 psiVertical€4,470.33
MONARCH T65C405C03B0-01 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1000 psiVertical€4,935.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH M-3519-0419 Unitate de alimentare 1 treaptă 12VDC 3000 psi
€1,038.57 /unitate