MONARCH T92C405C93F0-01 Unitate de alimentare 2Stage 208-230/460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80

MONARCH T92C405C93F0-01 Unitate de alimentare 2 trepte 208-230/460VAC 2500psi

În stoc
Element: AH7AGZ Model: T92C405C93F0-01Crucea Ref: 36ND80

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,663.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Caracteristici încorporateSupapă înaltă / joasă, supapă de siguranță reglabilă
Amplificatori de încărcare completă13.7-12.4 / 6.2A
HP5
Hz50/60
Presiune maximă2500 psi
MontareVertical
Debitul nominal11.0 / 2.8 gpm
Numărul de etape2
Inălțime totală35 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală15 "
Fază3
Port de presiune7/8 "-14 (SAE 10)
Capacitate rezervor15 gal.
Port retur1-1/16"-12 (SAE 12)
RPM1800
Voltaj208-230 / 460 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)95.76
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Blocul colectorului: D05

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăRPMVoltajPresiune maximăMontarePreț
MONARCH T56C405R02S0-01 Unitate de alimentare 1 trepte 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA3000 psiVertical€4,348.97
MONARCH T58C405R02S0-01 Unitate de alimentare 1Stage 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA2000 psiVertical€4,429.88
MONARCH T16C405C02F0-03 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1550 psiVertical€4,753.53
MONARCH T64C405C02F0-01 Unitate de alimentare cu 1 trepte 208-230/460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1400 psiVertical€4,610.63
MONARCH T65C355A03B0-01 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230 / 460 VCA600 psiVertical€4,470.33
MONARCH T65C405C03B0-01 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA1000 psiVertical€4,935.58
MONARCH T66C405C03B0-01 Unitate de alimentare 1 treaptă 208-230/460VAC 800 psi | AH7AHG 36ND87 T66C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230 / 460 VCA800 psiVertical€5,036.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH T92C405C93F0-01 Unitate de alimentare 2 trepte 208-230/460VAC 2500psi
€5,663.74 /unitate