ALLEGRO SAFETY 9513-05 Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi dia., 115 V | AG8FMX

ALLEGRO SAFETY 9513-05 Suflantă axială la explozie AC, 8 inchi dia., 115 V

În stoc
Articol: AG8FMX Model: 9513-05

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,006.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Materialul lameiPoliimidă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras3.3A
Conducta Dia.8"
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență60 Hz
Ecartament18 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime15 "
HP1/3 CP
Lungime14 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 890
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 825
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 770
Numărul de lame6
Fază1
RPM3250 RPM
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLungimeRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9514-06 Suflantă axială AC, rezistentă la explozie, conductă de 25 picioare | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€4,387.68
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Ventilator pentru spațiu închis, axial, rezistent la explozie, conductă de 15 picioare | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,858.93
ALLEGRO SAFETY 9513-05E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi dia., 220 V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-05E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi, conducte de 15 picioare, cu recipient, 220 V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,974.35
ALLEGRO SAFETY 9514-06E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi, conducte de 25 picioare, 220 V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05 Suflantă axială la explozie AC, 8 inchi dia., 115 V
€3,006.00 /unitate