ALLEGRO SAFETY 9514-05E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi, conducte de 15 picioare, cu recipient, 220 V | AG8FNX

Allegro 9514-05E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi, conducte de 15 picioare, cu recipient, 220 V

În stoc
Articol: AG8FNX Model: 9514-05E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,974.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras1.2A
Conducta Dia.8"
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență50 Hz
Înălţime15 "
Material carcasăOţel
HP1/3 CP
Lungime28 "
Max. Flux în aer liberCFM 890
Fază1
RPM2750 RPM
TipRezistență la explozie axială
Voltaj220V AC
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLungimeRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9514-06 Suflantă axială AC, rezistentă la explozie, conductă de 25 picioare | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€4,387.68
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Ventilator pentru spațiu închis, axial, rezistent la explozie, conductă de 15 picioare | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,858.93
ALLEGRO SAFETY 9513-05 Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi dia., 115 V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC€3,006.00
ALLEGRO SAFETY 9513-05E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi dia., 220 V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-06E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi, conducte de 25 picioare, 220 V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Allegro 9514-05E Suflantă axială împotriva exploziei AC, 8 inchi, conducte de 15 picioare, cu recipient, 220 V
€3,974.35 /unitate