ALLEGRO SAFETY Suflante metalice axiale rezistente la explozie, 8 inchi


Filtru
Lama Material: Poliimidă armată cu sticlă , Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 25 ft. , Diametru conductă: 8" , Finalizarea: Acoperit cu pulbere epoxidică , Ecartament: 18 cal. , Material mâner: Cauciuc , Înălțime: 15 " , Material carcasă: Oţel , HP: 1/3 CP , Material: Oţel , Max. Flux în aer liber: CFM 890 , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 825 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 770 , Număr de lame: 6 , Faza: 1 , Tip: Rezistență la explozie axială , latime: 13 5 / 8 "
StilModelCurent trasLungimeRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A
9513-05E
1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,960.03
RFQ
B
9514-06E
1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35
B
9514-05E
1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,974.35
C
9513-05
3.3A14 "3250 RPM115V AC€3,006.00
B
9514-06
3A36 "3250 RPM115V AC€4,598.96
B
9514-05
3A28 "3250 RPM115V AC€3,636.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?