PLASTIC SUPPLY Fluture Damper Pvc


Clapetele tip fluture Plastic Supply sunt utilizate în sistemele HVAC pentru a regla fluxul de aer, în special în conductele de ventilație, unitățile de tratare a aerului și sistemele de evacuare. Sunt potrivite pentru diverse aplicații industriale și comerciale pentru controlul debitului de gaz sau aer.

Filtru
Material: Tipul I Clasa I PVC
StilModelDimensiunea conducteiLungimePreț (ex. TVA)
A
PVCBD04
4"7.5 "€388.96
B
PVCBD06
6"8.25 "€398.87
B
PVCBD08
8"10.5 "€535.34
B
PVCBD10
10 "13 "€535.39
B
PVCBD12
12 "14.5 "€591.08

DESCRIERE

  • Amortizoarele tip fluture Plastic Supply au tipul de cadru din PVC de tip 1 pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Aceste amortizoare asigură controlul aerului la viteză mare și reduc turbulențele și căderile de presiune.
  • Vin cu un șurub de blocare pentru a fixa lama amortizorului în poziție.
  • Aceste amortizoare tip fluture au lame rotunde pentru o instalare ușoară și o etanșare etanșă pentru a preveni scurgerile.

Standarde și aprobări

  • ASTM

Întrebări Frecvente

Cum aleg amortizorul fluture de dimensiune potrivită pentru aceste aplicații?

Pentru a alege clapeta fluture de dimensiune potrivită pentru o aplicație, luați în considerare debitul și presiunea sistemului, dimensiunea conductei și spațiul disponibil pentru instalare.

Cum întrețin aceste amortizoare fluture?

Pentru a întreține amortizoarele tip fluture, inspectați-le și curățați-le în mod regulat, lubrifiați rulmenții și balamalele, verificați dacă există deteriorări sau uzură și înlocuiți imediat toate piesele deteriorate. Întreținerea regulată este importantă pentru a asigura performanța continuă și longevitatea unui amortizor tip fluture.

Care este diferența dintre amortizoarele tip fluture și alte tipuri de amortizoare?

Amortizoarele tip fluture au un disc circular care se rotește pentru a regla sau opri fluxul de gaz sau aer, în timp ce alte tipuri de amortizoare pot avea o lamă sau o paletă care pivotează sau alunecă pentru a controla fluxul de aer.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?