A B Amplificatoare: 20 , Mediu de aplicație: Grad de spital , Conectivitate: Șuruburi terminale , Evaluare curentă: A 20 , Datorie: Greu , Nota: Spital , HP: 1 , Indicator: LED și alarmă sonoră , Evaluare IP: 20 , Material: Compozit , Tip de montare: Spăla , Configurație NEMA: 5-20R , Evaluare NEMA: 5-20R , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Temp. de operare: 32 Deg.F la 140 Deg.F , Priza: Lama dreaptă , Tip priză: decorator , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Da , Timp de raspuns: 5 , Suprimarea supratensiunii: Da , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , Metoda de cablare: Parte
Recipiente de protecție la supratensiune de grad spitalicesc, duplex, 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de protecție la supratensiune Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente SpikeShield pentru suprimarea supratensiunii de calitate spitalicesc asigură suprimarea supratensiunii pentru echipamente împotriva supratensiunilor electrice cu valori nominale de energie de până la 240 jouli și curent de vârf de 15 kA. Au construcție din nailon și contacte din alamă pentru rezistență la impact și durabilitate. Aceste prize duplex pentru decorator feminin au indicator luminos de pornire pentru a verifica disponibilitatea energiei și o alarmă pentru a alerta când protecția la supratensiune nu mai funcționează. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125 V, disponibile în culorile fildeș și albastru.