Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Receptacul de suprimare a supratensiunii, duplex, 20A, 125V, fildeș | AC8QEX 3D287

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Receptacul pentru suprimarea supratensiunii, duplex, 20A, 125V, fildeș

În stoc
Articol: AC8QEX Model: HBL8362ISACrucea Ref: 3D287

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€292.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu protecție la supratensiune
amperi20
Cerere de MediuGrad de spital
CuloriFildeş
Suport conectareȘuruburi terminale
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale
Frecvență60 Hz
CalitateSpital
HP1
IndicatorLED și alarmă sonoră
MaterialCompozit
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3
Temperatura de operare.32 Deg.F la 140 Deg.F
OutletLama dreaptă
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereDa
Prod. DescrierePregătire
Timp De Raspuns5
Suprimarea supratensiuniiDa
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Alarmă sonoră

Variante de produs

ProdusModelCuloriProd. DescrierePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362SA Receptacul de suprimare a supratensiunii, duplex, 20A, 125V, albastru | AE7YYQ 6C136 HBL8362SAAlbastruSuprimarea supratensiunii€264.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Receptacul pentru suprimarea supratensiunii, duplex, 20A, 125V, fildeș
€292.25 /unitate