GRAYMILLS Piese de spălat


Mașinile de spălat piese Graymills sunt concepute pentru a curăța, degresa și usca încărcăturile în vrac de piese mici și mari în pregătirea pentru tratarea suprafeței, asamblare, inspecție sau expediere.

Filtru
Tip: Solvent , Voltaj: 115V
StilModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
TRC2420L
Oțel cu ecartament 14150 lb.66 "39 "25 "€10,164.92
B
H42RN
Oțel cu ecartament 16150 lb.56 "24 "20 "€2,746.36
C
900-A
Oțel cu ecartament 16500 lb.69 "49 "31 "-
RFQ
D
HK150-A
Oțel cu ecartament 16150 lb.54 "36 "18 "€1,333.63

DESCRIERE

  • Graymills TRC2420L dispune de un mecanism de jet cu pompă Superflo de mare putere pentru agitarea lichidului în rezervor pentru a elimina murdăria și murdăria din locurile greu accesibile.
  • De asemenea, are o unitate de uscător pentru a facilita uscarea rapidă a pieselor după procesul de spălare/clătire.
  • Este încorporat cu o platformă verticală de ridicare care ajută la încărcarea și descărcarea pieselor.
  • Graymills 500-A vine cu o duză de pulverizare cu mâner pistol pentru pulverizare ușoară reglabilă sau curățare/clătire cu jet solid a pieselor, după cum este necesar.
  • Dispune de un capac de siguranță care se închide automat în caz de incendiu sau pentru a reduce evaporarea fluidului.
  • Furtunul său de spălare flexibil Stay-Put extra-lung permite o acțiune de spălare fără mâini în timpul operațiunii.
  • Mașinile de spălat piese Graymills sunt capabile să reziste la o capacitate maximă de încărcare de 500 lb.

Întrebări Frecvente

Ce este un dren inferior?

Drenajul inferior permite schimbarea ușoară a fluidului atunci când solventul devine murdar și gras.

Care este funcția unui colector de nămol?

Colectorul de nămol vine cu un filtru de spumă cu două elemente pentru a permite volumului mai mare de fluid să rămână liber de contaminanți pentru curățarea eficientă a pieselor.

Aceste șaibe de piese sunt rezistente la coroziune?

Da, aceste mașini de spălat piese au un finisaj acoperit cu pulbere pentru o durabilitate excelentă și rezistență la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?