GRAYMILLS HK150-A Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 30 in | AD8KRY 4KTW7

GRAYMILLS HK150-A Mașină de spălat piese Solvent 5 galoane Lungime 30 in

În stoc
Articol: AD8KRY Model: HK150-ARef încrucișat: 4KTW7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,333.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel cu ecartament 16
FiltrareDa
Capacitate de încărcare150 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)5
Inălțime totală54 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală18 "
Dimensiunea pompei1 / 50 HP
Capacitate rezervor5 gal.
Înălțimea rezervorului8 In.
Lungimea rezervorului30 In.
Lățimea rezervorului16 In.
TipSolvent
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.29
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAYMILLS TRC2420L Solvent pentru spălat piese 47 galoni Capacitate 150 lb | AD8KRU 4KTW1 TRC2420LOțel cu ecartament 14150 lb.66 "39 "25 "€10,164.92
GRAYMILLS H42RN Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 24 in | AD8KRZ 4KTW8 H42RNOțel cu ecartament 16150 lb.56 "24 "20 "€2,746.36
Solvent pentru spălat piese GRAYMILLS 900-A Capacitate 117 galoane 500 lb | AD8KTC 4KTX2 900-AOțel cu ecartament 16500 lb.69 "49 "31 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS HK150-A Mașină de spălat piese Solvent 5 galoane Lungime 30 in
€1,333.63 /unitate