DAYTON Incalzitoare electrice


Căutați unități de încălzire care combină încălzirea silențioasă și fiabilă cu un design atractiv? Raptor Supplies oferă o gamă de încălzitoare electrice de la mărci precum Dayton, Airmaster Fan, QMark și Vestil. Sunt ideale în special pentru aplicațiile de încălzire a spațiului datorită ușurinței de instalare...pe, construcție robustă și stil arhitectural.Citeste mai mult

Filtru
Finisajul locuinței: Vopsit cu pulbere gri neutru , Material carcasă: 18 ga. Oţel , Hz: 60 , Tip de montare: Verticală sau orizontală , Faza: 3 , Voltaj: 480
StilModelLăţimeFlux de aerAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
A
4TDH7
30.5 "Cfm 340072.3204,70014.5 "35.5 "6060 grade F€13,785.43
B
4TDH9
37.5 "Cfm 500096.3273,00018.5 "39.5 "8055 grade F€16,797.03

Incalzitoare electrice

Ce sunt încălzitoarele electrice Dayton?
Unitățile de încălzire electrice Dayton sunt utilizate în mod obișnuit în zone cu tavane înalte și sunt capabile să încălziți suprafețe de volum mare fără a fi nevoie de sisteme extinse de conducte. Încălzitoarele electrice Dayton au un design de ventiloconvector eficient din punct de vedere energetic pentru a oferi un debit maxim de aer de 3400 cfm și sunt ideale pentru utilizare continuă sau intermitentă în fabrici, depozite, depozite și stații de service. Aceste unități de încălzire au un design excelent al fluxului de aer pentru distribuția uniformă a aerului și funcționarea elementului de răcire și un protector termic liniar cu resetare automată pentru a deconecta încălzitorul atunci când temperatura normală de funcționare este depășită. Încălzitoarele electrice Dayton au motoare complet închise, cu carcasă din oțel de grosime mare, formată cu matriță, pentru a rezista în medii industriale dure. Sunt echipate cu un element de încălzire cu aripioare din aluminiu, placat cu cupru, pentru o funcționare eficientă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste încălzitoare electrice Dayton, disponibile cu o capacitate maximă de încălzire de 85250 BTUh, pe Raptor Supplies.

Utilizeaza

Pentru ce sunt folosite încălzitoarele electrice Dayton?
Încălzitoarele electrice Dayton folosesc un sistem de aer forțat pentru a încălzi aerul folosind un element de încălzire și un ventilator pentru a furniza încălzire primară sau suplimentară în zone mari sau expuse, cum ar fi fabrici, depozite și depozite.

Mecanism de lucru

Când porniți încălzitoarele electrice Dayton, curentul electric produs încălzește componentele firului de nicrom (cunoscute și sub numele de bobine de încălzire) din unitate. Energia electrică este transformată în căldură pe măsură ce curentul trece prin rezistor. Încălzitoarele electrice Dayton sunt dotate cu un ventilator pentru a atrage aer rece în încălzitor. Aerul trece peste elementele de încălzire și este împins în cameră.

DESCRIERE

  • Încălzitoarele electrice Dayton au o carcasă de oțel formată cu matriță și sunt convertibile în câmp de la una la trei faze.
  • Au un motor rezistent, complet închis și element de încălzire cu aripioare din aluminiu, placat cu cupru.
  • Încălzitoarele electrice Dayton au un design avansat de fantă de admisie care atrage aer rece prin elementele de încălzire pentru o funcționare mai eficientă.
  • Aceste încălzitoare electrice sunt dotate cu un protector termic liniar cu resetare automată și o priză Venturi cu o lamă mare de ventilator echilibrată dinamic.

Accesorii compatibile

  • Suporturi verticale și orizontale: Aceste suporturi sunt folosite pentru a atașa încălzitoarele de unități pe pereți sau tavane, fără a ocupa spațiu pe podea.
  • Termostate: sunt folosite pentru a controla temperatura încălzitorului, fie digital, fie printr-un cadran mecanic.

Standarde și aprobări

Încălzitoarele electrice Dayton sunt fabricate în conformitate cu standardele UL și CUL pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorilor și performanța eficientă a încălzitoarelor.

Instalare

  • Încălzitoarele Dayton pot fi poziționate astfel încât ușa de acces să poată fi deschisă, pentru a oferi acces la compartimentul de cablare și control. Încălzitoarele trebuie montate suficient de departe de un perete pentru a permite deschiderea completă a ușii de acces, dacă sunt montate cu ușa de acces orientată spre un perete (aproximativ egală cu adâncimea radiatorului).
  • Încălzitoarele Dayton pot fi montate pentru descărcare verticală sau orizontală prin utilizarea tijelor filetate.
  • Suporturile opționale de montare permit pivotarea orizontală a încălzitorului.
  • Pentru a direcționa aerul încălzit în direcția dorită, pot fi poziționate jaluzele. În funcție de modul în care aerul este evacuat pe orizontală, fantele ar trebui să direcționeze aerul în sus sau în jos.

Întrebări Frecvente

Care sunt măsurile de siguranță pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a utiliza aceste încălzitoare electrice Dayton?

  • Ca măsură de precauție împotriva posibilelor șocuri electrice, toate cablurile trebuie să respecte codurile electrice naționale și locale din Statele Unite.
  • Înainte de a pune în funcțiune încălzitorul, asigurați-vă că tensiunea de la sursa de alimentare se potrivește cu valorile nominale imprimate pe plăcuța de identificare.
  • Încălzitoarele electrice Dayton sunt fierbinți când sunt folosite. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă suprafețele fierbinți.
  • Dacă introduceți sau lăsați un obiect străin într-o deschidere de ventilație sau evacuare, încălzitorul se poate deteriora sau puteți primi un șoc electric.
  • Nu blocați în niciun fel prizele de aer sau evacuarea. Țineți materialele combustibile departe de încălzitor, cum ar fi lăzi, draperii etc. Nu instalați încălzitoare în spatele ușilor, mobilierului, prosoapelor sau cutiilor.
  • Un încălzitor are în interior părți fierbinți și arc sau scântei. Nu trebuie să-l utilizați în zonele în care sunt folosite sau depozitate benzină/vopsea/lichide inflamabile sau în zonele în care sunt prezente gaze volatile.

Ce trebuie să faceți în caz de defecțiune a încălzitorului unității electrice?

Presupunând că unitatea de încălzire selectată este alegerea corectă pentru capacitatea de încălzire și debitul de aer dorite, primul lucru de verificat este cablarea și starea siguranței. Utilizatorii trebuie să verifice și să curețe murdăria sau praful acumulat pe motor, provocând încălzirea motorului. Motoarele trebuie, de asemenea, lubrifiate în mod regulat pentru o funcționare lină.

Face Raptor Supplies oferă alte variante de încălzitoare electrice?

Da, Raptor Supplies oferă mai multe variante de încălzitoare electrice și anume încălzitoare electrice pentru plinte, încălzitoare electrice ventiloconvectoare, cabluri de încălzire și încălzitoare electrice portabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?