Unitate de încălzire electrică DAYTON 4TDH9 18-1/2 inch D | AD9KDZ

DAYTON Unitate de încălzire electrică 4TDH9 18-1/2 inch D

În stoc
Element: AD9KDZ Model: 4TDH9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,797.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 5000
Amplificatoare AC96.3
BtuH273,000
Tensiunea bobinei contactorului24
Adâncime18.5 "
Înălţime39.5 "
Aruncare orizontală cu aer65 ft.
Finisajul locuințelorVopsit cu pulbere gri neutru
Material carcasă18 ga. Oţel
Hz60
kW80
Max. Înălțimea de montare45 ft.
Tip montareVerticală sau orizontală
Fază3
Temp. Creştere55 grade F
Acoperire verticală a podelei90 ft.
Montare verticală H40 ft.
Voltaj480
Lăţime37.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)76.84
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aerAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWTemp. CreşterePreț
Unitate de încălzire electrică DAYTON 4TDH7 14-1/2 inch D | AD9KDY 4TDH730.5 "Cfm 340072.3204,70014.5 "35.5 "6060 grade F€13,785.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de încălzire electrică 4TDH9 18-1/2 inch D
€16,797.03 /unitate