Unitate de încălzire electrică DAYTON 4TDH7 14-1/2 inch D | AD9KDY

DAYTON Unitate de încălzire electrică 4TDH7 14-1/2 inch D

În stoc
Articol: AD9KDY Model: 4TDH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,785.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 3400
Amplificatoare AC72.3
BtuH204,700
Tensiunea bobinei contactorului24
Adâncime14.5 "
Înălţime35.5 "
Aruncare orizontală cu aer50 ft.
Finisajul locuințelorVopsit cu pulbere gri neutru
Material carcasă18 ga. Oţel
Hz60
kW60
Max. Înălțimea de montare35 ft.
Tip montareVerticală sau orizontală
Fază3
Temp. Creştere60 grade F
Acoperire verticală a podelei75 ft.
Montare verticală H31 ft.
Voltaj480
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)85.73
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aerAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWTemp. CreşterePreț
Unitate de încălzire electrică DAYTON 4TDH9 18-1/2 inch D | AD9KDZ 4TDH937.5 "Cfm 500096.3273,00018.5 "39.5 "8055 grade F€16,797.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de încălzire electrică 4TDH7 14-1/2 inch D
€13,785.43 /unitate