GRAYMILLS H42RN Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 24 in | AD8KRZ 4KTW8

GRAYMILLS H42RN Mașină de spălat piese Solvent 5 galoane Lungime 24 in

În stoc
Articol: AD8KRZ Model: H42RNRef încrucișat: 4KTW8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,746.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel cu ecartament 16
FiltrareN
Capacitate de încărcare150 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)15
Inălțime totală56 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală20 "
Dimensiunea pompei1 / 25 HP
Capacitate rezervor5 gal.
Înălțimea rezervorului18 In.
Lungimea rezervorului24 In.
Lățimea rezervorului20 In.
TipSolvent
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.35
Înălțimea navei (cm)60.45
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAYMILLS TRC2420L Solvent pentru spălat piese 47 galoni Capacitate 150 lb | AD8KRU 4KTW1 TRC2420LOțel cu ecartament 14150 lb.66 "39 "25 "€9,234.34
GRAYMILLS HK150-A Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 30 in | AD8KRY 4KTW7 HK150-AOțel cu ecartament 16150 lb.54 "36 "18 "€1,333.63
Solvent pentru spălat piese GRAYMILLS 900-A Capacitate 117 galoane 500 lb | AD8KTC 4KTX2 900-AOțel cu ecartament 16500 lb.69 "49 "31 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS H42RN Mașină de spălat piese Solvent 5 galoane Lungime 24 in
€2,746.36 /unitate