Solvent pentru spălat piese GRAYMILLS 900-A Capacitate 117 galoane 500 lb | AD8KTC 4KTX2

GRAYMILLS 900-A Solvent pentru spălat piese 117 galoane Capacitate 500 lb

Articol: AD8KTC Model: 900-ACrucea Ref: 4KTX2

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel cu ecartament 16
FiltrareDa
Capacitate de încărcare500 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)17
Inălțime totală69 "
Lungime totală49 "
Lățimea totală31 "
Dimensiunea pompei1 / 3 HP
Capacitate rezervor117 gal.
Înălțimea rezervorului33 In.
Lungimea rezervorului38 In.
Lățimea rezervorului28 In.
TipSolvent
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.37
Înălțimea navei (cm)123.95
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)148.08
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAYMILLS TRC2420L Solvent pentru spălat piese 47 galoni Capacitate 150 lb | AD8KRU 4KTW1 TRC2420LOțel cu ecartament 14150 lb.66 "39 "25 "€9,234.34
GRAYMILLS HK150-A Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 30 in | AD8KRY 4KTW7 HK150-AOțel cu ecartament 16150 lb.54 "36 "18 "€1,333.63
GRAYMILLS H42RN Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 24 in | AD8KRZ 4KTW8 H42RNOțel cu ecartament 16150 lb.56 "24 "20 "€2,746.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS 900-A Solvent pentru spălat piese 117 galoane Capacitate 500 lb