NIBCO Închideți cotul aspru, 90 de grade


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
607 31 / 2
C x C243 psi@200 grade F3.625 "3.5 "€292.75
A
607 5
C x C215 psi@200 grade F5.125 "5"€768.53
A
607 6
C x C201 psi@200 grade F6.125 "6"€1,022.15
B
6072 4
FTG x C235 psi@200 grade F4.125 "4"€246.43
C
60722 1 / 2
FTG x FTG577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "€8.89
C
60722 1
FTG x FTG395 psi@200 grade F1.125 "1"€21.28
C
60722 11 / 2
FTG x FTG577 psi@200 grade F1.625 "1.5 "€36.16
C
60722 3 / 4
FTG x FTG466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€16.06
C
60722 11 / 4
FTG x FTG351 psi@200 grade F1.375 "1.25 "€26.38
C
60722 2
FTG x FTG291 psi@200 grade F2.125 "2"€68.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?