Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 60722 1 cot 90 închidere rugoasă cupru 1 in | AC8FTU 39R714

NIBCO 60722 1 cot 90 Close Rough Wrot Cupru 1 in

În stoc
Articol: AC8FTU Model: 60722 1Crucea Ref: 39R714

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți cotul aspru, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x FTG
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.1.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 60722 3/4 cot 90 Close Rough 466 Psi la 200f | AC8FLX 39R576 60722 3 / 4FTG x FTG466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€16.06
NIBCO 60722 1/2 cot 90 Close Rough 577 Psi la 200f | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "€8.89
NIBCO 607 6 Cot 90 Închidere Rug Wrot Cupru C x C | AC8FRH 39R680 607 6C x C201 psi@200 grade F6.125 "6"€1,022.15
NIBCO 6072 4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru 4 In | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x C235 psi@200 grade F4.125 "4"€246.43
NIBCO 607 5 Cot 90 Închidere Rug Wrot Cupru C x C | AC8FTQ 39R711 607 5C x C215 psi@200 grade F5.125 "5"€768.53
NIBCO 607 31/2 Cot 90 Închidere rugoasă cupru C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2C x C243 psi@200 grade F3.625 "3.5 "€292.76
NIBCO 60722 11/4 Cot 90 Close Rough Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726 60722 11 / 4FTG x FTG351 psi@200 grade F1.375 "1.25 "€26.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 60722 1 cot 90 Close Rough Wrot Cupru 1 in
€21.28 /unitate