GRAYMILLS TRC2420L Solvent pentru spălat piese 47 galoni Capacitate 150 lb | AD8KRU 4KTW1

GRAYMILLS TRC2420L Solvent pentru spălat piese 47 galoane Capacitate 150 lb

În stoc
Element: AD8KRU Model: TRC2420LRef încrucișat: 4KTW1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,164.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel cu ecartament 14
FiltrareN
Capacitate de încărcare150 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)12
Inălțime totală66 "
Lungime totală39 "
Lățimea totală25 "
Capacitate rezervor47 gal.
Înălțimea rezervorului34 In.
Lungimea rezervorului24 In.
Lățimea rezervorului20 In.
TipSolvent
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.49
Înălțimea navei (cm)178.05
Lungimea navei (cm)107.19
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAYMILLS HK150-A Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 30 in | AD8KRY 4KTW7 HK150-AOțel cu ecartament 16150 lb.54 "36 "18 "€1,333.63
GRAYMILLS H42RN Solvent pentru spălat piese 5 galoane lungime 24 in | AD8KRZ 4KTW8 H42RNOțel cu ecartament 16150 lb.56 "24 "20 "€2,746.36
Solvent pentru spălat piese GRAYMILLS 900-A Capacitate 117 galoane 500 lb | AD8KTC 4KTX2 900-AOțel cu ecartament 16500 lb.69 "49 "31 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS TRC2420L Solvent pentru spălat piese 47 galoane Capacitate 150 lb
€10,164.92 /unitate