Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TANIS BRUSHES 06321 Perie de montare tub cupru 1 perie | AH8WUV 39AL16

TANIS BRUSHES 06321 Perie de fixare a tubului de cupru 1 perie

În stoc
Articol: AH8WUV Model: 06321Crucea Ref: 39AL16
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
€13.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de montaj
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiSilver
Material pentru brâuFire de sârmă
Perie Dia.1 / 2 "
Lungimea periei1"
Tip pensulăMâner scurt
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime3.25 "
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerOval
Lungime totală6.5 "
Lungime tăiere1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Nu

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Manipulați materialulTip mânerPreț
TANIS BRUSHES 06391 Perie de montare tub cupru 1 perie | AH8WUW 39AL17 063911 / 4 "Oţel inoxidabilDrept€14.04
TANIS BRUSHES 31260 Perie de fixare a tubului de cupru 1 perie | AH8WUX 39AL18 312601 / 2 "Oţel inoxidabilDrept€11.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TANIS BRUSHES 06321 Perie de fixare a tubului de cupru 1 perie
€13.00 /unitate