KIDDE Alarme de fum


Filtru
Temp de operare: 40 de grade până la 100 de grade F
StilModelDiametruCitire digitalăÎnălţimeSursa de puterePreț (ex. TVA)
A
i9040
4"Nu1.5 "9V€19.15
B
P3010H
5"Nu1.5 "Ion de litiu sigilat€108.91
C
P3010L
5"Nu1.5 "Ion de litiu sigilat€80.07
D
i9060
5"Nu1.5 "9V€22.42
E
P9050
5"Nu1.5 "9V€45.88
F
i12060
5"Nu1.75 "120 VCA, 9V€39.75
G
21007582
5"Nu1.625 "120 VCA, 9V€39.04
H
P3010B
5"Nu1.5 "Ion de litiu sigilat€89.59
I
i9050
5"Nu1.75 "9V€19.17
J
i12080
5.5 "Da1.5 "120 VCA, 9V€50.68
G
21007581
5.5 "Nu1.625 "120 VCA, 9V€37.11
K
i12040
5.5 "Nu1.5 "120 VCA, 9V€38.19
L
IP 9010
5.75 "Nu1.75 "9V€64.16
M
IP 2010
5.75 "Nu1.75 "120 VCA, 9V€123.37
N
RF-SM-DC
5.75 "Nu1.25 "(3) AA€114.50
O
i9010
5.625 "Nu1.5 "Litiu 3V€61.17
P
P12040
5.625 "Nu1.5 "120 VCA, 9V€66.73

Alarme de fum

Alarmele de fum Kidde folosesc mecanism de ionizare/fotoelectric pentru a detecta rapid fumul, precum și incendiile care se mișcă rapid și mici mocnit și declanșează o alarmă de 85 dB pentru a avertiza lucrătorii. Sunt ideale pentru aplicații în spații de depozitare, depozite, locuri de muncă industriale și clădiri comerciale. Aceste alarme Kidde au un buton de testare, o bază mare de montare, un știft de blocare a bateriei inviolabil, mecanism de avertizare a bateriei descărcate și un indicator luminos LED roșu de alimentare. Acestea pot funcționa cu ușurință la temperaturi cuprinse între 40 și 100 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în variante de 10 ani alimentate cu baterie, cu baterie și cu cablare AC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?