ALBION Încuietori de podea


Filtru
Evaluarea încărcăturii: 350 lb. , Tip blocare: Pedala de picior
StilModelSpațiul interior al găurilorBolt de montare Dia.Tip montareInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț (ex. TVA)
A
16LF0880G
-3 / 8 "Placa de sus--€124.54
B
16LF0580
-----€80.49
C
16LF0480
-----€80.49
D
11LF0880
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă9.875 "1 / 8 "€44.26
A
16LF0480G
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus6.375 "3 / 16 "€126.26
A
16LF0580G
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus7.25 "5 / 16 "€138.96
A
16LF0680G
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8"5 / 16 "€130.02
A
71LF0680G
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8.25 "1 / 4 "€126.92
D
11LF0480
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6"3 / 8 "€44.26
A
71LF0880G
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus10.875 "1 / 4 "€133.86
D
11LF0580
2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6.875 "1 / 8 "€44.26
A
90LF0680G
3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Placa de sus9"1 / 4 "€208.16

Încuietori de podea

Încuietorile de podea Albion sunt concepute pentru a preveni rularea cărucioarelor, camioanelor cu platformă, băncilor de lucru și altor echipamente portabile similare în timpul încărcării și descărcarii. Aceste încuietori rezistente au pedale extinse proiectate ergonomic; cauciuc turnat, saboți de frână antiderapante; arcuri de înaltă compresie și blaturi din oțel. Ele pot fi activate aplicând o ușoară presiune pe pedală și eliberate prin apăsarea uneia dintre plăcile duble retractabile. Ele vin cu o placă de zinc rezistentă la coroziune pentru montare și sunt recomandate pentru utilizare numai pe suprafețe plane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?