WATTS Supape de reducere a presiunii și a temperaturii din seria 10L


Filtru
Material corp: Bronz , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Mfr. Serie: 10L , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Lungimea tijei: 1 1 / 8 " , Lungimea sondei termostatului: 2"
StilModelMax. Temp.Presiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
10L-2-75210
210 ° F75 Psi€78.42
A
10L-2-175210
210 ° F175 Psi€78.42
B
10L-2-100210
210 ° F100 Psi€78.42
B
10L-2-125210
210 ° F125 psi€65.66
C
10L-2-150210 3/4
210 de grade F150 Psi€70.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?