Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 10L-2-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi | BP3YFC 0064014

WATTS 10L-2-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi

În stoc
Articol: BP3YFC Model: 10L-2-150210 3/4Crucea Ref: 0064014
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
€70.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. Serie10L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Lungime coadă1 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2551

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Presiunea de reliefPreț
WATTS 10L-2-75210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BP3QGK 0063069 10L-2-75210210 de grade F75 Psi€78.42
WATTS 10L-2-175210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inch, presiune de eliberare de 175 Psi | BP3YED 0063098 10L-2-175210210 de grade F175 Psi€78.42
WATTS 10L-2-100210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inch, presiune de eliberare de 100 Psi | BP3YEF 0063072 10L-2-100210210 de grade F100 Psi€78.42
WATTS 10L-2-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inch, presiune de eliberare 125 Psi | BP6EBG 0063093 10L-2-125210210 de grade F125 psi€65.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 10L-2-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi
€70.11 /unitate