Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANI-LAV N2BL Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Albastru 100psi | AH3FXT 31TT25

SANI-LAV N2BL Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Albastru 100 psi

În stoc
Articol: AH3FXT Model: N2BLCrucea Ref: 31TT25

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați duza
CuloriAlbastru
Tip conexiuneIntrare femelă 3/4 "GHT
Rata de curgere6.5 g / min
Lungime5"
MaterialZinc, alamă, oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Oprirea duzei: comenzi ale mânerului

Variante de produs

ProdusModelCuloriRata de curgereArticolLungimeMaterialPresiune maximăTemp. GamăPreț
SANI-LAV N2B Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BNegru6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€24.38
SANI-LAV N2W Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Alb 100psi | AH3FXR 31TT24 N2WAlb6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€25.37
SANI-LAV N2R Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Roșu 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2RRoșu6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€25.35
SANI-LAV N2G Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Verde 100psi | AH3FXV 31TT27 N2GVerde6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€24.38
SANI-LAV N2Y Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Galben 100psi | AH3FXW 31TT28 N2YGalben6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€24.95
SANI-LAV N820 Duză de pulverizare fierbinte/rece 3/4 inch 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29 N820 Global EventsPortocaliu de siguranță8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€323.05
SANI-LAV N8B20 Duză de pulverizare fierbinte/rece 3/4 inch 8.9 gpm | AH3FXY 31TT30 N8B20Negru8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€319.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV N2BL Duză de pulverizare 3/4 inch 6.5 gpm Albastru 100 psi
€25.07 /unitate