Stații de furtun

Filtru

LEONARD VALVE -

Duzele

StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
AN-2NegruCarcasă din bronz / capac din cauciuc€382.20
BN-2-SSAlbastruCorp din oțel inoxidabil, capac din cauciuc€632.88
LEONARD VALVE -

Furtunuri

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A25 HDH25ft€432.95
A50 HDH50ft€643.00
A75 HDH75ft€885.74
ARCHON INDUSTRIES -

Stații de furtun

StilModelPreț (ex. TVA)
AWD2010SSS€5,303.83
BWD2010SBR€2,884.89
CHCMX-BR€1,042.99
DHCMX-SS€2,167.79
LEONARD VALVE -

Stații de furtun

StilModelfinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A3800-VBD-CPChrome24.5 "10 "10.5 "€2,879.60
BTHS-25-VBD-CPChrome28 "10 "10.5 "€4,046.75
CSW-75-EVBD-CPChrome25 "10 "10 "€2,087.18
DCW-75-VBDChrome36 "14 "17 "€4,566.94
A3800-VBD-RFBronz aspru24.5 "10 "10.5 "€2,683.98
BTHS-25-VBD-RFBronz aspru28 "10 "10.5 "€3,859.84
CSW-75-EVBD-RFBronz aspru25 "10 "10 "€1,853.77
EST-75-LF-EDOţel inoxidabil25 "10 "10 "€3,137.99
SANI-LAV -

Furtunuri de spălare

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AH25325ft€369.91
BH50350ft€569.36
SEALFLEX -

Furtunuri

StilModelLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A04-06-MN6"1 / 4 "€21.30
B02-06-MN6"1 / 8 "€18.93
C06-06-MN6"3 / 8 "€26.59
D08-06-MN6"1 / 2 "€44.69
E12-06-MN6"3 / 4 "€61.56
A04-09-MN9"1 / 4 "€22.06
D08-09-MN9"1 / 2 "€45.61
C06-09-MN9"3 / 8 "€27.46
B02-09-MN9"1 / 8 "€19.26
E12-09-MN9"3 / 4 "€65.78
C06-12-MN12 "3 / 8 "€29.11
D08-12-MN12 "1 / 2 "€46.31
B02-12-MN12 "1 / 8 "€19.60
E12-12-MN12 "3 / 4 "€70.20
A04-12-MN12 "1 / 4 "€24.73
C06-15-MN15 "3 / 8 "€31.94
A04-15-MN15 "1 / 4 "€26.01
E12-15-MN15 "3 / 4 "€74.55
B02-15-MN15 "1 / 8 "€21.49
D08-15-MN15 "1 / 2 "€48.23
A04-18-MN18 "1 / 4 "€26.79
D08-18-MN18 "1 / 2 "€54.03
E12-18-MN18 "3 / 4 "€78.91
C06-18-MN18 "3 / 8 "€33.60
B02-18-MN18 "1 / 8 "€22.15
SANI-LAV -

Duzele

StilModelCuloriRata de curgereArticolLungimeMaterialPresiune maximăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AN2BNegru6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.04
BN81B20Negru5.3 g / minDuza de pulverizare caldă / rece pentru economisirea apei6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€290.21
CN8B20Negru8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€297.03
DN2BLAlbastru6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.61
EN2GVerde6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.04
FN2RRoșu6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€21.87
GN8120 Global EventsPortocaliu de siguranță5.3 g / minDuza de pulverizare caldă / rece pentru economisirea apei6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€295.90
GN820 Global EventsPortocaliu de siguranță8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€295.90
HN2WAlb6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.09
IN8W20Alb8.9 g / minDuza de pulverizare la cald / rece6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€301.46
JN81W20Alb5.3 g / minDuza de pulverizare caldă / rece pentru economisirea apei6.625 "Alamă, oțel inoxidabil150 psi32 de grade până la 200 de grade F€301.43
KN2YGalben6.5 g / minPulverizați duza5"Zinc, alamă, oțel inoxidabil100 psi32 de grade până la 180 de grade F€22.30
SANI-LAV -

Stație furtun 1/2 Inch Fnpt 25-1 / 2 Inch Înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M1AA8FRU€1,119.33
HILMOR -

Furtun de vid pentru refrigerare, 1 x 16.60 x 10 inchi Dimensiune, 36 inci, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839159CM6UYH€71.19
Vezi detalii
HILMOR -

Furtun de refrigerare, 72 inchi, cu extensii de supapă cu bilă, lungime 36 inci, 3 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1935930CM6UZA€346.04
Vezi detalii
HILMOR -

Furtunuri de refrigerare, 60 inch, cu capete cu robinet cu bilă, lungime 36 inch, 4 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1935925CM6UYY€382.17
Vezi detalii
HILMOR -

Furtunuri de refrigerare, 48 inch, cu capete cu robinet cu bilă, lungime 36 inch, 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1935917CM6UYV€254.12
Vezi detalii
HILMOR -

Furtunuri de refrigerare, 2 x 16.60 x 10 inch dimensiune, roșu, 36 inch, galben, albastru, 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839158CM6UYG€118.06
Vezi detalii
HILMOR -

Furtun de refrigerare, dimensiune 1 x 17 x 10 inch, albastru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839151CM6UYC€46.85
Vezi detalii
HILMOR -

Furtun, cu supapă cu bilă, 60 inchi, roșu, dimensiune 1 x 15 x 5 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839140CM6UXU€103.05
Vezi detalii
HILMOR -

Furtunuri de refrigerare, 2 x 16 x 10 inch dimensiune, 60 inch, roșu, galben, albastru, 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839153CM6UYE€140.54
Vezi detalii
HILMOR -

Furtun, cu supapă cu bilă, 60 inchi, galben, dimensiune 1 x 15 x 5 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839142CM6UXW€103.05
Vezi detalii
HILMOR -

Furtunuri de refrigerare, 72 inch, cu capete cu robinet cu bilă, lungime 36 inch, 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1936006CM6UZC€289.30
Vezi detalii
HILMOR -

Furtun de vid, 60 inch, cu capăt cu robinet cu bilă, lungime 36 inch, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1935926CM6UYZ€140.77
Vezi detalii
HILMOR -

Furtunuri de refrigerare, 60 inch, capete cu robinet cu bilă, lungime 36 inch, 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1935924CM6UYX€273.67
Vezi detalii
HILMOR -

Furtun de vid pentru refrigerare, 1 x 16.60 x 10 inchi Dimensiune, 60 inci, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1839154CM6UYF€74.94
Vezi detalii
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?