VESTIL Camioane cu platformă din aluminiu extrudat din seria EFHD


Filtru
Diapozitiv: 8" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Material mâner: Oţel , Include: (1) Mâner din oțel lustruit înalt, (2) Rotile rigide 2" lățime și (2) Rotile pivotante 2" lățime , Capacitate de incarcare: 4800 lbs. , Material: Aluminiu , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Material platformă: Aluminiu , Sursa de putere: Manual
StilModelÎnălțimea platformeiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea punțiiMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
EFHD-3672
13.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,916.08
RFQ
B
EFHD-2448
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,269.83
C
EFHD-3048
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,405.03
D
EFHD-3060
13.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,448.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?