VESTIL EFHD-3060 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, dimensiune 30 x 60 inchi | AG7RDT

VESTIL Camion cu platformă din aluminiu extrudat EFHD-3060, dimensiune 30 x 60 inch

În stoc
Post: AG7RDT Model: EFHD-3060

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,448.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții13 3 / 8 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.8"
Terminați mânerulFoarte lustruit
Manipulați materialulOţel
Înălţime40.13 "
Include(1) Mâner din oțel lustruit înalt, (2) Rotile rigide 2" lățime și (2) Rotile pivotante 2" lățime
Lungime64.5 "
Capacitate de încărcare4800 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei13.38 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală39.88 "
Lungime totală64.63 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei13.38 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.8"
Capacitate de încărcare statică4800 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.2
Înălțimea navei (cm)101.92
Lungimea navei (cm)163.83
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea punțiiMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăPreț
VESTIL EFHD-2448 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, dimensiune 24 x 48 inch | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,269.83
VESTIL EFHD-3048 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, dimensiune 30 x 48 inchi | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,405.04
VESTIL EFHD-3672 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, 36 x 72 inch | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,583.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă din aluminiu extrudat EFHD-3060, dimensiune 30 x 60 inch
€1,448.24 /unitate