VESTIL EFHD-3672 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, 36 x 72 inch | AG7RDU

VESTIL Camion cu platformă din aluminiu extrudat EFHD-3672, dimensiune 36 x 72 inch

Post: AG7RDU Model: EFHD-3672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,916.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții13 1 / 4 "
Lungimea punții72 "
Lățimea punții36 "
Dia Caster fata.8"
Terminați mânerulFoarte lustruit
Manipulați materialulOţel
Înălţime40 "
Include(1) Mâner din oțel lustruit înalt, (2) Rotile rigide 2" lățime și (2) Rotile pivotante 2" lățime
Lungime76.75 "
Capacitate de încărcare4800 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei13.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Inălțime totală40 "
Lungime totală76.5 "
Lățimea totală36 "
Înălțimea platformei13.25 "
Lungimea platformei72 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.8"
Capacitate de încărcare statică4800 lbs.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)194.95
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea punțiiMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăPreț
VESTIL EFHD-2448 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, dimensiune 24 x 48 inch | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,269.83
VESTIL EFHD-3048 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, dimensiune 30 x 48 inchi | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,405.04
VESTIL EFHD-3060 Camion cu platformă din aluminiu extrudat, dimensiune 30 x 60 inchi | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,448.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă din aluminiu extrudat EFHD-3672, dimensiune 36 x 72 inch
€1,916.07 /unitate