LEONARD VALVE THS-25-VBD-RF Stație de furtun 3/4 inch 9 Gpm Bronz dur | AG6RFJ 45K813

LEONARD VALVE THS-25-VBD-RF Stație de furtun 3/4 inch 9 Gpm Bronz dur

În stoc
Articol: AG6RFJ Model: THS-25-VBD-RFCrucea Ref: 45K813

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,859.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația furtunului
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Interval de apelare20 de grade până la 240 de grade F
finalizareaBronz aspru
Înălţime28 "
Lungime10 "
MaterialOțel inoxidabil / alamă
Max. Debit9 g / min
Max. Presiunea aburului80 psi
Max. Presiune a apei125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă120 de grade până la 200 de grade F
Materialul supapeiBronz
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS8481809015

Detalii produs:

    • Material raft furtun (oțel inoxidabil)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LEONARD VALVE 3800-VBD-CP Stație de furtun 3/4 inch 6 Gpm Crom | AG6RFF 45K810 3800-VBD-CPChrome24.5 "10 "10.5 "€2,879.61
LEONARD VALVE 3800-VBD-RF Stație de furtun 3/4 inch 6 Gpm Bronz dur | AG6RFG 45K811 3800-VBD-RFBronz aspru24.5 "10 "10.5 "€2,683.97
LEONARD VALVE THS-25-VBD-CP Stație de furtun 3/4 inch 9 Gpm crom | AG6RFH 45K812 THS-25-VBD-CPChrome28 "10 "10.5 "€4,046.75
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-CP Stație de furtun 3/4 inch 6 Gpm crom | AG6RFK 45K814 SW-75-EVBD-CPChrome25 "10 "10 "€2,087.18
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF Stație de furtun 3/4 inch 6 Gpm Bronz dur | AG6RFL 45K815 SW-75-EVBD-RFBronz aspru25 "10 "10 "€1,853.77
LEONARD VALVE CW-75-VBD Stație de furtun 3/4 inch 6 Gpm crom | AG6RFM 45K816 CW-75-VBDChrome36 "14 "17 "€4,566.94
LEONARD VALVE ST-75-LF-ED Stație de furtun 3/4 inch inox/alama 25 in L | AG6RFN 45K823 ST-75-LF-EDOţel inoxidabil25 "10 "10 "€3,137.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE THS-25-VBD-RF Stație de furtun 3/4 inch 9 Gpm Bronz dur
€3,859.84 /unitate