LEONARD VALVE

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Despre LEONARD VALVE

Leonard Valve produce robinete de amestec termostatice de înaltă calitate de peste 100 de ani. Gama de produse a companiei include sisteme de supape termostatice de amestecare a apei, sisteme de duș, supape de duș, unități de alarmă de temperatură înaltă, sisteme de control de la distanță pentru duș, ansambluri de panouri termostatice de apă și stații de furtun. Robinetele de amestec termostatice Leonard sunt utilizate pe scară largă pentru a amesteca apa fierbinte cu apa rece pentru a asigura o alimentare constantă și caldă cu apă pentru dușurile de urgență și ieșirile de baie. Aceste supape din alamă/bronz oferă un interval de debit de 0.25 până la 145 gpm și pot rezista la o presiune maximă de 125 psi. Gama extinsă de stații de furtun a companiei este potrivită pentru industria alimentară, producție și industria farmaceutică. Aceste stații de furtun constau din supape de amestecare a aburului și a apei pentru gestionarea temperaturii apei și un suport pentru accesul și depozitarea ușor a furtunului. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil și alamă, un interval de temperatură de funcționare de 120 - 200 de grade F și conexiuni FNPT x MNPT. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă