A B Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Material roată roată: Oţel inoxidabil , Culoare de bază: Silver , Material de bază: Oţel inoxidabil , Finisaj cadru: Oţel inoxidabil , Material cadru: Tip oțel inoxidabil 304 , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3 x 3 " , Evaluare de încărcare: 800 lb. , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-5/8 x 3-5/8" , Dimensiunea plăcii: 4 x 4-1 / 2 " , Grosimea farfuriei: 1 / 4 " , Tip placă: B , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Minge de precizie din inox , Culoare roată: Silver , Materialul roții: Tip oțel inoxidabil 303 , Lățimea roții: 2"