Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-STA-4SVB Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 6 inci înălțime | AB3MDG 1UBL6

HAMILTON R-STA-4SVB Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. Înălțime de 6 inci

În stoc
Articol: AB3MDG Model: R-STA-4SVBCrucea Ref: 1UBL6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€535.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid V-Groove
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOţel inoxidabil
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Materiale cadruTip oțel inoxidabil 304
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare800 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală6"
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-SVB-1/2
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie din inox
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților4"
Materialul roțiiTip oțel inoxidabil 303
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
HAMILTON R-STA-6SVB Rolă rigidă cu canale în V, înălțime de 7-1/2 inchi | AB3MDJ 1UBL8 R-STA-6SVB7.5 "Mfr. Nr. W-620-SVB-1/26"€1,116.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-STA-4SVB Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. Înălțime de 6 inci
€535.55 /unitate