A B Capacitate: 600 lbs. , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Dimensiunea roții: 2 1/2" x 1 1/4" și 3" x 1 1/2" , Tip rotiță: Pivotant , Culoare: Roșu , Înălțimea punții: 4" , Lungimea punții: 32 " , Adâncime: 32 " , Material cadru: Oţel , Înălțime: 3.75 " , Include: (2) roți cu lățime de 1 1/2 inch și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inch , Material: Oţel , Max. Înălțimea platformei: 4" , Număr de rotile: 4 , Înălțimea platformei: 4" , Lungimea platformei: 32 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual