VESTIL NPL-21 Dolly cu placă de nas, 600 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch x 15 inch

În stoc
Articol: AG7WMH Model: NPL-21

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€571.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de nas Dolly
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.2 1 / 2 "
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului2 1/2" x 1 1/4" și 3" x 1 1/2"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1/4", 1 1/2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții4"
Lungimea punții32 "
Lățimea punții15 "
Adâncime32 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2.5 "
Înălţime3.75 "
Include(2) roți cu lățime de 1 1/2 inch și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inch
Lungime32 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei4"
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de roți2
Înălțimea platformei4"
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului15 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.3"
Capacitate de încărcare statică600 lbs.
Diametrul roților3"
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții1.5 "
Lăţime15.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL NPL-24 Dolly cu plăci pentru nas, 600 lb. Capacitate, 32 inch x 18 inch Dimensiune | AG7WMJ NPL-2418 "18 "18 "€623.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL NPL-21 Dolly cu placă de nas, 600 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch x 15 inch
€571.47 /unitate