VESTIL NPL-24 Dolly cu placă de nas, 600 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch x 18 inch

În stoc
Articol: AG7WMJ Model: NPL-24

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€623.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de nas Dolly
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.2 1 / 2 "
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului2 1/2" x 1 1/4" și 3" x 1 1/2"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1/4", 1 1/2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții4"
Lungimea punții32 "
Lățimea punții18 "
Adâncime32 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2.5 "
Înălţime3.75 "
Include(2) roți cu lățime de 1 1/2 inch și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inch
Lungime32 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei4"
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de roți2
Înălțimea platformei4"
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului18 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.3"
Capacitate de încărcare statică600 lbs.
Diametrul roților3"
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții1.5 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL NPL-21 Dolly cu placă pentru nas, 600 lb. Capacitate, 32 inch x 15 inch dimensiune | AG7WMH NPL-2115 "15 "15.25 "€571.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL NPL-24 Dolly cu placă de nas, 600 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch x 18 inch
€623.49 /unitate