EATON Întreruptoare termice magnetice din seria CH


Întreruptoarele de circuit magnetice termice din seria Eaton CH sunt instalate în centrele de sarcină de tip CH pentru a preveni deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate, în principal din cauza scurtcircuitelor. Sunt un tip de întrerupător de circuit de eroare la pământ utilizat în condiții umede sau în aer liber. Aceste întreruptoare sunt în general u...sedat în aplicații care implică iluminare cu halogenuri metalice, sodiu sau mercur HID (descărcare de mare intensitate).Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CHB120HID
€688.79
RFQ
A
CHB120HM
€428.72
RFQ
B
CHB120GF
-
RFQ

DESCRIERE

  • Întreruptoarele automate din seria Eaton CH au un mâner glisant cu poziții de indicare ON & OFF pentru identificarea ușoară a stării întreruptorului.
  • Au un singur pol pentru conectarea la un singur circuit.
  • Modelele selectate care au un sufix GF oferă în plus o indicație de eroare la pământ de 5mA pentru o siguranță sporită.
  • Întreruptoarele de circuit care au un sufix HM au un nivel magnetic ridicat pentru a gestiona un curent de pornire mare (curent maxim instantaneu de intrare).
  • Întreruptoarele care au un sufix HID sunt potrivite pentru comutarea circuitelor de iluminare cu descărcare de mare intensitate și pentru disiparea căldurii crescute generate din cauza fluxului de curent crescut.

Accesorii compatibile

  • Eaton Baza de montare a ruptorului CHB: Aceste întreruptoare se combină cu această bază de montare pentru aplicații de intrare/ieșire a cablurilor montate pe șină DIN și suprafață.

Standarde și aprobări

  • UL 489

Întrebări Frecvente

Care sunt valorile electrice ale acestor întrerupătoare de circuit magnetice termice din seria Eaton CH?

Întreruptoarele termice magnetice din seria Eaton CH au o tensiune nominală de 120 / 240V, un curent nominal de 20A și un rating de întrerupere de 10kAIC.

Care sunt avantajele utilizării întreruptoarelor cu defecțiune la pământ?

Întreruptoarele GFCI (întrerupător de circuit de defect la pământ) oferă protecție împotriva șocurilor electrice în zonele în care sursa electrică poate intra în contact cu apa. Aceste întrerupătoare de circuit cu defecțiune la pământ întrerup instantaneu circuitul atunci când este detectată orice scurgere a curentului electric, scăzând riscul de șoc și electrocutare.

Ce calibre de sârmă sunt potrivite pentru cablarea acestor întrerupătoare de circuit magnetice termice din seria Eaton CH?

Firele #14-8 AWG sunt potrivite pentru cablarea acestor întrerupătoare termice-magnetice din seria Eaton CH.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?