EATON CHB120GF Ch Disruptor de circuit magnetic termic, defect la împământare, descărcare de înaltă intensitate | CE6GJQ

EATON CHB120GF Ch Disruptor de circuit magnetic termic, eroare la împământare, descărcare de mare intensitate

Element: CE6GJQ Model: CHB120GF

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruCHB
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)1.78

Detalii produs:

    • Întrerupător Eaton CHB120GF cu carcasă turnată pentru a întrerupe în siguranță circuitul conectat și pentru a proteja sistemele și dispozitivele electrice împotriva deteriorării
    • Instalarea de defect la sol asigură o protecție completă împotriva șocurilor accidentale
    • Unitate de declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului
    • Designul de montare cu șuruburi oferă instalare ușoară

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON CHB120HID Ch Disruptor de circuit magnetic termic, Întrerupător de defect la pământ, Magnetic ridicat, 20 A | BJ8JMG CHB120HID€569.25
RFQ
EATON CHB120HM Ch Disjunctor termic magnetic, întrerupător, 25 A, 10 Kaic | BJ8JMK CHB120HM€354.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CHB120GF Ch Disruptor de circuit magnetic termic, eroare la împământare, descărcare de mare intensitate